曜日別特売

ハンガーボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)

ハンガーボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 大阪魂ハンガーボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 大阪魂ハンガーボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 大阪魂ハンガーボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法S(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42679892M6×251箱(500個)M612510
8,398
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679901M6×301箱(400個)M613015
7,998
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679917M6×351箱(350個)M613515
8,098
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679926M6×401箱(300個)M614020
7,298
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679935M6×601箱(150個)M616033
5,198
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679944M8×401箱(200個)M81.254020
7,898
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679953M8×501箱(150個)M81.255040
6,898
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679962M8×651箱(100個)M81.256530
6,898
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679971M8×751箱(100個)M81.257540
6,498
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679987M8×801箱(100個)M81.258050
8,498
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
42679996M8×901箱(80個)M81.259045
7,898
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
42680005M8×1001箱(150個)M81.2510050
16,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44202627M6×501箱(200個)M615028
5,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
44202636M6×701箱(150個)M617035
5,498
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
44202645M6×901箱(150個)M619040
9,698
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
44202654M8×1201箱(100個)M81.2512045
15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44202663M8×601箱(100個)M81.256030
5,098
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
44202672M8×701箱(100個)M81.257035
6,198
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42679926
2022-02-06
用途: 木工加工
その他業種

木工加工用に購入。木部に打ち込んでボルトで固定できる優れもの。打ち込みに専用工具が必要ではあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
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
4380:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする