大阪魂
4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42682866
M10×20
1箱(170個)
20
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42682875
M10×30
1箱(130個)
30
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42682884
M10×35
1箱(120個)
35
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44203381
M10×40
1箱(100個)
40
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44203397
M10×50
1箱(90個)
50
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください