大阪魂
4マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
14
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約15.51
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)9.5
寸法dk(mm)
21
ねじ山種類
メートル細目
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
50
内容量
選択してください
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(170個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42682954
M10×20
1箱(170個)
20
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
42682963
M10×25
1箱(150個)
25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
42682972
M10×30
1箱(130個)
30
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
42682981
M10×35
1箱(120個)
35
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
42682997
M10×40
1箱(100個)
40
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
42683006
M10×50
1箱(90個)
50
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください