大阪魂
4マーク付フランジボルト セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
12
16
20
25
30
35
40
50
ねじピッチ
1
1.25
内容量
選択してください
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42683042
M6×12
1箱(500個)
M6
12
1
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683051
M6×16
1箱(450個)
M6
16
1
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683067
M6×20
1箱(400個)
M6
20
1
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683076
M6×25
1箱(400個)
M6
25
1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683085
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683094
M8×16
1箱(250個)
M8
16
1.25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683103
M8×20
1箱(250個)
M8
20
1.25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683112
M8×25
1箱(250個)
M8
25
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683121
M8×30
1箱(200個)
M8
30
1.25
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44203871
M6×35
1箱(300個)
M6
35
1
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44203887
M6×40
1箱(300個)
M6
40
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203896
M8×35
1箱(200個)
M8
35
1.25
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44203905
M8×40
1箱(180個)
M8
40
1.25
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44203914
M8×50
1箱(150個)
M8
50
1.25
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください