大阪魂
7マーク小形六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42683742
M8×12
1箱(450個)
M8
12
1.25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683751
M8×16
1箱(400個)
M8
16
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683767
M8×18
1箱(350個)
M8
18
1.25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683776
M8×20
1箱(330個)
M8
20
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683785
M8×22
1箱(280個)
M8
22
1.25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683794
M8×25
1箱(280個)
M8
25
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683803
M8×30
1箱(250個)
M8
30
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683812
M8×35
1箱(200個)
M8
35
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683821
M8×40
1箱(180個)
M8
40
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683837
M8×45
1箱(150個)
M8
45
1.25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683846
M8×50
1箱(150個)
M8
50
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683855
M10×16
1箱(230個)
M10
16
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683864
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683873
M10×25
1箱(180個)
M10
25
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683882
M10×30
1箱(150個)
M10
30
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683891
M10×35
1箱(130個)
M10
35
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683907
M12×20
1箱(130個)
M12
20
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683916
M12×25
1箱(110個)
M12
25
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683925
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.75
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42683934
M12×35
1箱(90個)
M12
35
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44037086
M14×35
1箱(90個)
M14
35
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44037095
M14×40
1箱(90個)
M14
40
2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44037104
M14×45
1箱(70個)
M14
45
2
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44037113
M16×30
1箱(90個)
M16
30
2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44037131
M16×40
1箱(80個)
M16
40
2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44037147
M8×10
1箱(500個)
M8
10
1.25
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44037122
M16×35
1箱(80個)
M16
35
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください