大阪魂
7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
M10
M12
長さ(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
50
ねじピッチ
1.25
1.75
内容量
選択してください
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(130個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42686077
M10×20
1箱(130個)
M10
20
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686086
M10×25
1箱(110個)
M10
25
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686095
M10×30
1箱(100個)
M10
30
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686104
M10×35
1箱(90個)
M10
35
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686113
M10×40
1箱(75個)
M10
40
1.25
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686122
M12×40
1箱(70個)
M12
40
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44205576
M10×50
1箱(60個)
M10
50
1.25
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
44205585
M12×30
1箱(90個)
M12
30
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44205594
M12×35
1箱(80個)
M12
35
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44205603
M12×50
1箱(60個)
M12
50
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください