大阪魂
7マーク付フランジボルト セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
1
1.25
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(550個)
1箱(600個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42686332
M6×10
1箱(600個)
M6
10
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686341
M6×15
1箱(500個)
M6
15
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686357
M6×16
1箱(450個)
M6
16
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686366
M6×20
1箱(400個)
M6
20
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686375
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686384
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686393
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686402
M6×50
1箱(180個)
M6
50
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686411
M8×16
1箱(230個)
M8
16
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686427
M8×20
1箱(200個)
M8
20
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686436
M8×25
1箱(180個)
M8
25
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686445
M8×30
1箱(160個)
M8
30
1.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686454
M8×35
1箱(130個)
M8
35
1.25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42686463
M8×40
1箱(120個)
M8
40
1.25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44206197
M6×12
1箱(550個)
M6
12
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44206206
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44206215
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44206224
M8×45
1箱(110個)
M8
45
1.25
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44206233
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください