BUMAX
SUS-10.9六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)
材質
SUS316L
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42688895
M12×20
M12
20
1.75
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42688904
M16×25
M16
25
2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください