大阪魂
フランジボルト 全ねじ 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
選択してください
55
60
65
70
75
80
90
95
100
ねじピッチ
選択してください
1
1.25
1.5
1.75
2
内容量
選択してください
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(140個)
1箱(150個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42693296
M6×55
1箱(150個)
M6
55
1
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693305
M6×60
1箱(140個)
M6
60
1
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693314
M6×65
1箱(120個)
M6
65
1
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693323
M6×70
1箱(100個)
M6
70
1
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693332
M8×55
1箱(80個)
M8
55
1.25
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693341
M8×60
1箱(70個)
M8
60
1.25
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693357
M8×70
1箱(60個)
M8
70
1.25
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693366
M8×75
1箱(60個)
M8
75
1.25
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693375
M8×80
1箱(50個)
M8
80
1.25
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693384
M8×95
1箱(50個)
M8
95
1.25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693393
M8×100
1箱(50個)
M8
100
1.25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693402
M10×55
1箱(50個)
M10
55
1.5
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693411
M10×60
1箱(50個)
M10
60
1.5
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693427
M10×65
1箱(40個)
M10
65
1.5
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693436
M10×70
1箱(40個)
M10
70
1.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693445
M10×80
1箱(40個)
M10
80
1.5
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693454
M10×90
1箱(40個)
M10
90
1.5
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693463
M12×55
1箱(30個)
M12
55
1.75
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693472
M12×70
1箱(30個)
M12
70
1.75
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42693481
M16×55
1箱(20個)
M16
55
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください