大阪魂
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト 全ねじ)(鉄/ダクロ)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ダクロ
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42694373
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694382
M8×16
1箱(250個)
M8
16
1.25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694391
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください