大阪魂
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト 全ねじ)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42694547
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
0.7
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694556
M4×20
1箱(600個)
M4
20
0.7
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694565
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694574
M4×30
1箱(400個)
M4
30
0.7
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694583
M5×10
1箱(700個)
M5
10
0.8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694592
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42694601
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694617
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694626
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694635
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694644
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694653
M5×40
1箱(300個)
M5
40
0.8
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694662
M6×12
1箱(400個)
M6
12
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694671
M6×15
1箱(300個)
M6
15
1
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694687
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694696
M6×20
1箱(250個)
M6
20
1
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694705
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694714
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694723
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694732
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694741
M6×50
1箱(150個)
M6
50
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694757
M6×60
1箱(100個)
M6
60
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694766
M6×70
1箱(100個)
M6
70
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42694775
M6×80
1箱(100個)
M6
80
1
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694784
M8×16
1箱(250個)
M8
16
1.25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694793
M8×20
1箱(250個)
M8
20
1.25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694802
M8×25
1箱(200個)
M8
25
1.25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694811
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694827
M8×35
1箱(150個)
M8
35
1.25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694836
M8×70
1箱(60個)
M8
70
1.25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694845
M10×20
1箱(150個)
M10
20
1.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42694854
M12×100
1箱(25個)
M12
100
1.75
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください