大阪魂
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全75種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
内容量
選択してください
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
75種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42695143
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
0.7
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695152
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695161
M4×20
1箱(600個)
M4
20
0.7
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695177
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695186
M4×30
1箱(400個)
M4
30
0.7
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695195
M5×10
1箱(700個)
M5
10
0.8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695204
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695213
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695222
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695231
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695247
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695256
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695265
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695274
M5×40
1箱(300個)
M5
40
0.8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695283
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695292
M6×12
1箱(400個)
M6
12
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695301
M6×14
1箱(300個)
M6
14
1
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695317
M6×15
1箱(300個)
M6
15
1
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695326
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695335
M6×20
1箱(250個)
M6
20
1
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695344
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695353
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695362
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695371
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695387
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695396
M6×50
1箱(150個)
M6
50
1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695405
M6×55
1箱(150個)
M6
55
1
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695414
M6×60
1箱(100個)
M6
60
1
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695423
M6×65
1箱(100個)
M6
65
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695432
M6×70
1箱(100個)
M6
70
1
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695441
M6×75
1箱(100個)
M6
75
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695457
M6×80
1箱(100個)
M6
80
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695466
M8×14
1箱(250個)
M8
14
1.25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695475
M8×15
1箱(250個)
M8
15
1.25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695484
M8×16
1箱(250個)
M8
16
1.25
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695493
M8×18
1箱(250個)
M8
18
1.25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695502
M8×20
1箱(250個)
M8
20
1.25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695511
M8×22
1箱(200個)
M8
22
1.25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695527
M8×25
1箱(200個)
M8
25
1.25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695536
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695545
M8×35
1箱(150個)
M8
35
1.25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695554
M8×40
1箱(120個)
M8
40
1.25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695563
M8×45
1箱(120個)
M8
45
1.25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695572
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695581
M8×55
1箱(80個)
M8
55
1.25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695597
M8×60
1箱(70個)
M8
60
1.25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695606
M8×65
1箱(70個)
M8
65
1.25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695615
M8×70
1箱(60個)
M8
70
1.25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695624
M8×75
1箱(60個)
M8
75
1.25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42695633
M8×90
1箱(50個)
M8
90
1.25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ