大阪魂
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ニッケル
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42696595
M4×10
1箱(1000個)
M4
10
0.7
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696604
M4×12
1箱(1000個)
M4
12
0.7
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696613
M4×15
1箱(900個)
M4
15
0.7
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696631
M4×20
1箱(600個)
M4
20
0.7
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696647
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696656
M4×30
1箱(400個)
M4
30
0.7
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696665
M4×35
1箱(350個)
M4
35
0.7
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696674
M4×40
1箱(300個)
M4
40
0.7
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42696683
M5×12
1箱(600個)
M5
12
0.8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696692
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696701
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696717
M6×12
1箱(400個)
M6
12
1
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696726
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696735
M6×20
1箱(250個)
M6
20
1
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696744
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696753
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696762
M10×25
1箱(100個)
M10
25
1.5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696771
M10×40
1箱(80個)
M10
40
1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696787
M10×55
1箱(50個)
M10
55
1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696796
M12×30
1箱(60個)
M12
30
1.75
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42696622
M4×18
1箱(700個)
M4
18
0.7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください