強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地)(小箱)

強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法S(mm)19表面処理生地頭部形状六角寸法K(mm)8寸法ds(mm)12ねじ山種類メートル細目
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4203751112×55 P-P1.51箱(110個)55
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
4203752712×60 P-P1.51箱(90個)60
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42698591M12×401箱(90個)40
取扱い終了
返品不可
代替品有
42698607M12×451箱(130個)45
取扱い終了
返品不可
代替品有
42698616M12×501箱(120個)50
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42698591M12×4042778346M12×40M12×40 強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地) 大阪魂 42778346強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地)大阪魂1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
42698607M12×4542778355M12×45M12×45 強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地) 大阪魂 42778355強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地)大阪魂1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
42698616M12×5042778364M12×50M12×50 強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地) 大阪魂 42778364強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地)大阪魂1個
369
税込406
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする