大阪魂
四角ボルト 半ねじ JIS規格品(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約26.9
頭部形状
四角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42705503
M12×45
1箱(35個)
45
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42705512
M12×50
1箱(30個)
50
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください