大阪魂
四角ボルト 半ねじ JIS規格品(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
寸法e(mm)
約26.9
頭部形状
四角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ長さb(mm)
50
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42705607
M12×50
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください