大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法K(mm)
寸法e(mm)
寸法Z(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42705914
M8×12
1箱(500個)
M8
12
1
12
5.5
約13.9
約1.2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42705923
M10×12
1箱(280個)
M10
12
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42705932
M10×15
1箱(230個)
M10
15
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42705941
M10×16
1箱(230個)
M10
16
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42705957
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42705966
M10×22
1箱(180個)
M10
22
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42705975
M10×25
1箱(180個)
M10
25
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42705984
M10×30
1箱(150個)
M10
30
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42705993
M10×35
1箱(130個)
M10
35
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706002
M10×40
1箱(120個)
M10
40
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706011
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706027
M10×50
1箱(100個)
M10
50
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706036
M10×60
1箱(75個)
M10
60
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706045
M10×65
1箱(75個)
M10
65
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706054
M10×70
1箱(75個)
M10
70
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706063
M10×75
1箱(75個)
M10
75
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706072
M10×80
1箱(70個)
M10
80
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706081
M10×85
1箱(70個)
M10
85
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706097
M10×90
1箱(65個)
M10
90
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706106
M12×16
1箱(140個)
M12
16
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706115
M12×20
1箱(130個)
M12
20
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706124
M12×25
1箱(110個)
M12
25
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706133
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706142
M12×40
1箱(75個)
M12
40
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706151
M12×45
1箱(70個)
M12
45
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706167
M12×50
1箱(60個)
M12
50
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706176
M12×60
1箱(50個)
M12
60
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706185
M12×65
1箱(50個)
M12
65
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706194
M12×80
1箱(45個)
M12
80
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44145193
M10×16
1箱(200個)
M10
16
1.25
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
44145202
M10×25
1箱(200個)
M10
25
1.25
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
44145211
M10×30
1箱(200個)
M10
30
1.25
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
44145227
M10×40
1箱(100個)
M10
40
1.25
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
44145236
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.25
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください