大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42706824
M12×30
1箱(100個)
30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706833
M12×35
1箱(90個)
35
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706842
M12×40
1箱(75個)
40
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706851
M12×50
1箱(60個)
50
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください