大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42706876
M12×25
1箱(110個)
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706885
M12×30
1箱(100個)
30
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706894
M12×35
1箱(90個)
35
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706903
M12×40
1箱(75個)
40
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください