大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42714077
M12×20
1箱(110個)
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714086
M12×25
1箱(100個)
25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714095
M12×30
1箱(90個)
30
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714104
M12×35
1箱(75個)
35
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714113
M12×40
1箱(70個)
40
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714122
M12×45
1箱(65個)
45
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42714131
M12×50
1箱(60個)
50
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください