曜日別特売

六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)

六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂
(4件のレビュー)
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
全252種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
252種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42722583M3×61箱(5000個)M360.525.5約6.4
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722592M3×81箱(5000個)M380.525.5約6.4
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722601M3×101箱(4000個)M3100.525.5約6.4
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722617M3×151箱(2000個)M3150.525.5約6.4
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722626M3×181箱(2000個)M3180.525.5約6.4
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722635M3×201箱(1000個)M3200.525.5約6.4
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722644M3×221箱(1000個)M3220.525.5約6.4
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722653M3×251箱(1000個)M3250.525.5約6.4
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722662M3×301箱(1000個)M3300.525.5約6.4
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722671M3×351箱(1000個)M3350.525.5約6.4
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722687M4×61箱(2000個)M460.72.87約8.1
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722696M4×101箱(1000個)M4100.72.87約8.1
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722705M4×121箱(1000個)M4120.72.87約8.1
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722714M4×151箱(1000個)M4150.72.87約8.1
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722723M4×161箱(1000個)M4160.72.87約8.1
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722732M4×201箱(1000個)M4200.72.87約8.1
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722741M4×221箱(1000個)M4220.72.87約8.1
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722757M4×251箱(1000個)M4250.72.87約8.1
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722766M4×301箱(1000個)M4300.72.87約8.1
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722775M4×351箱(500個)M4350.72.87約8.1
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722784M4×401箱(500個)M4400.72.87約8.1
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722793M4×451箱(500個)M4450.72.87約8.1
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722802M4×501箱(200個)M4500.72.87約8.1
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722811M4×651箱(300個)M4650.72.87約8.1
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722827M4×751箱(300個)M4750.72.87約8.1
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722836M5×61箱(1000個)M560.83.58約9.2
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722845M5×81箱(1000個)M580.83.58約9.2
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722854M5×101箱(1000個)M5100.83.58約9.2
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722863M5×121箱(1000個)M5120.83.58約9.2
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722872M5×151箱(1000個)M5150.83.58約9.2
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722881M5×161箱(1000個)M5160.83.58約9.2
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722897M5×181箱(500個)M5180.83.58約9.2
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722906M5×201箱(500個)M5200.83.58約9.2
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722915M5×221箱(500個)M5220.83.58約9.2
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722924M5×251箱(500個)M5250.83.58約9.2
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722933M5×301箱(500個)M5300.83.58約9.2
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722942M5×351箱(500個)M5350.83.58約9.2
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722951M5×401箱(500個)M5400.83.58約9.2
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722967M5×451箱(200個)M5450.83.58約9.2
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722976M5×501箱(200個)M5500.83.58約9.2
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722985M5×551箱(200個)M5550.83.58約9.2
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42722994M5×601箱(200個)M5600.83.58約9.2
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42723003M5×651箱(200個)M5650.83.58約9.2
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
42723012M5×701箱(200個)M5700.83.58約9.2
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
42723021M5×751箱(200個)M5750.83.58約9.2
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
42723037M5×801箱(200個)M5800.83.58約9.2
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42723046M5×851箱(200個)M5850.83.58約9.2
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42723055M5×901箱(200個)M5900.83.58約9.2
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42723064M5×951箱(200個)M5950.83.58約9.2
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42723073M5×1001箱(200個)M51000.83.58約9.2
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42722942
2024-06-11
用途: ボルトとして固定作業
サービス業

問題なく使えるボルトで一つあたりの料金は最安レベルだと思います。

対象商品 : 42724114
2022-08-28
用途: ボルト締め
教育・研究機関

容易に入手できて大変助かります.品物としても問題なく使用出来ています.

対象商品 : 42724087
2020-10-21
用途: 金属部品 溶接ボルトとして

機械部品の締め付け用ボルト。板に溶接をして塗装。
問題なく使用できます。

対象商品 : 42723764
2017-06-22
用途: 作業台作成時
オート周藤

近くのホームセンターで買うより安く購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3683:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする