大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
134
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法ds(Φmm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法r(mm)
寸法da(Φmm)
寸法Z(mm)
ねじ長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42727072
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727081
M6×35
1箱(300個)
M6
35
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727097
M6×40
1箱(300個)
M6
40
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727106
M6×45
1箱(300個)
M6
45
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727115
M6×50
1箱(300個)
M6
50
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42727124
M6×55
1箱(200個)
M6
55
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42727133
M6×60
1箱(200個)
M6
60
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727142
M6×65
1箱(200個)
M6
65
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727151
M6×70
1箱(200個)
M6
70
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727167
M6×80
1箱(200個)
M6
80
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727176
M6×85
1箱(200個)
M6
85
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727185
M6×90
1箱(200個)
M6
90
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727194
M6×95
1箱(200個)
M6
95
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727203
M6×100
1箱(200個)
M6
100
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727212
M6×105
1箱(100個)
M6
105
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727221
M6×115
1箱(100個)
M6
115
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727237
M6×120
1箱(100個)
M6
120
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
18
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727246
M6×130
1箱(100個)
M6
130
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
24
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727255
M6×135
1箱(110個)
M6
135
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
24
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727264
M6×150
1箱(100個)
M6
150
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
24
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727273
M6×160
1箱(100個)
M6
160
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
24
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727282
M6×170
1箱(50個)
M6
170
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
24
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727291
M6×180
1箱(50個)
M6
180
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
24
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727307
M6×190
1箱(50個)
M6
190
1
6
4
10
約11.5
約9.8
最小0.25
最小7
約1
24
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727316
M8×30
1箱(300個)
M8
30
1.25
8
5.5
13
約15
約12.6
最小0.4
最小9.2
約1.2
22
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727325
M8×35
1箱(200個)
M8
35
1.25
8
5.5
13
約15
約12.6
最小0.4
最小9.2
約1.2
22
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727334
M8×40
1箱(250個)
M8
40
1.25
8
5.5
13
約15
約12.6
最小0.4
最小9.2
約1.2
22
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727343
M8×45
1箱(250個)
M8
45
1.25
8
5.5
13
約15
約12.6
最小0.4
最小9.2
約1.2
22
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727352
M8×50
1箱(250個)
M8
50
1.25
8
5.5
13
約15
約12.6
最小0.4
最小9.2
約1.2
22
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727361
M8×55
1箱(200個)
M8
55
1.25
8
5.5
13
約15
約12.6
最小0.4
最小9.2
約1.2
22
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727377
M8×60
1箱(200個)
M8
60
1.25
8
5.5
13
約15
約12.6
最小0.4
最小9.2
約1.2
22
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727386
M8×65
1箱(200個)
M8
65
1.25
8
5.5
13
約15
約12.6
最小0.4
最小9.2
約1.2
22
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727395
M8×70
1箱(100個)
M8
70
1.25
8
5.5
13
約15
約12.6
最小0.4
最小9.2
約1.2
22
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727404
M8×75
1箱(100個)
M8
75
1.25
8
5.5
13
約15
約12.6
最小0.4
最小9.2
約1.2
22
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727413
M10×30
1箱(200個)
M10
30
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
最小0.4
最小11.2
約1.5
26
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727422
M10×35
1箱(150個)
M10
35
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
最小0.4
最小11.2
約1.5
26
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727431
M10×40
1箱(100個)
M10
40
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
最小0.4
最小11.2
約1.5
26
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727447
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.5
10
7
17
約19.6
約16.5
最小0.4
最小11.2
約1.5
26
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727535
M12×45
1箱(100個)
M12
45
1.75
12
8
19
約21.9
約18
最小0.6
最小13.7
約2
30
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727544
M12×50
1箱(100個)
M12
50
1.75
12
8
19
約21.9
約18
最小0.6
最小13.7
約2
30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727553
M12×55
1箱(50個)
M12
55
1.75
12
8
19
約21.9
約18
最小0.6
最小13.7
約2
30
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727571
M12×65
1箱(50個)
M12
65
1.75
12
8
19
約21.9
約18
最小0.6
最小13.7
約2
30
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727587
M12×70
1箱(50個)
M12
70
1.75
12
8
19
約21.9
約18
最小0.6
最小13.7
約2
30
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727605
M14×40
1箱(70個)
M14
40
2
14
9
22
約25.4
約21
最小0.6
最小15.7
約2
34
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727614
M14×45
1箱(70個)
M14
45
2
14
9
22
約25.4
約21
最小0.6
最小15.7
約2
34
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727623
M14×50
1箱(60個)
M14
50
2
14
9
22
約25.4
約21
最小0.6
最小15.7
約2
34
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727632
M14×55
1箱(50個)
M14
55
2
14
9
22
約25.4
約21
最小0.6
最小15.7
約2
34
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727641
M14×60
1箱(50個)
M14
60
2
14
9
22
約25.4
約21
最小0.6
最小15.7
約2
34
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727657
M14×65
1箱(50個)
M14
65
2
14
9
22
約25.4
約21
最小0.6
最小15.7
約2
34
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42727666
M14×70
1箱(50個)
M14
70
2
14
9
22
約25.4
約21
最小0.6
最小15.7
約2
34
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ