日産ネジ
フランジボタンキャップ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
フランジ付きボタン
ねじ山種類
メートル並目
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M6
M8
長さ(mm)
選択してください
8
16
20
25
30
35
40
ねじピッチ
0.7
1
1.25
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42735673
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
0.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
42735682
M6×20
1箱(500個)
M6
20
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
42735691
M8×16
1箱(200個)
M8
16
1.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
42735707
M8×20
1箱(200個)
M8
20
1.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42735716
M8×25
1箱(200個)
M8
25
1.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
42735725
M8×30
1箱(200個)
M8
30
1.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42735734
M8×35
1箱(200個)
M8
35
1.25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42735743
M8×40
1箱(200個)
M8
40
1.25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください