極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(小箱)

極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(小箱) - 日産ネジ極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(小箱) - 日産ネジ
材質表面処理クローム頭部形状極薄ローヘッド寸法K(mm)1.5
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42736793M6×81箱(500個)M618
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
42736757M4×81箱(1000個)M40.78
オープン
取扱い終了
代替品有
42736766M4×161箱(1000個)M40.716
オープン
取扱い終了
代替品有
42736775M5×101箱(500個)M50.810
オープン
取扱い終了
代替品有
42736784M5×121箱(400個)M50.812
オープン
取扱い終了
代替品有
42736802M6×101箱(500個)M6110
オープン
取扱い終了
代替品有
42736811M6×201箱(400個)M6120
オープン
取扱い終了
代替品有
42736827M8×201箱(200個)M81.2520
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42736757M4×842800791M4×8M4×8 極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(パック品) 日産ネジ 42800791極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(パック品)日産ネジ1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
42736766M4×1642800807M4×16M4×16 極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(パック品) 日産ネジ 42800807極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(パック品)日産ネジ1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
42736775M5×1042800816M5×10M5×10 極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(パック品) 日産ネジ 42800816極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(パック品)日産ネジ1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
42736784M5×1242800825M5×12M5×12 極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(パック品) 日産ネジ 42800825極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(パック品)日産ネジ1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
42736802M6×1042800843M6×10M6×10 極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(パック品) 日産ネジ 42800843極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(パック品)日産ネジ1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
42736811M6×2042800852M6×20M6×20 極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(パック品) 日産ネジ 42800852極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(パック品)日産ネジ1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
42736827M8×2042800861M8×20M8×20 極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(パック品) 日産ネジ 42800861極薄NSローヘッド(鉄/クローム)(パック品)日産ネジ1パック(2個)
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4110:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする