大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
全38種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M30
長さ(mm)
選択してください
10
16
18
22
35
55
65
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3.5
内容量
選択してください
1箱(6個)
1箱(8個)
1箱(10個)
1箱(12個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
38種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42743391
M30×100
1箱(6個)
M30
100
3.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42743407
M2×18
1箱(500個)
M2
18
0.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743416
M2.6×16
1箱(500個)
M2.6
16
0.45
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743425
M3×65
1箱(200個)
M3
65
0.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743434
M3×80
1箱(200個)
M3
80
0.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743452
M5×95
1箱(100個)
M5
95
0.8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743461
M5×120
1箱(100個)
M5
120
0.8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743477
M5×135
1箱(100個)
M5
135
0.8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743486
M5×150
1箱(100個)
M5
150
0.8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743495
M6×95
1箱(100個)
M6
95
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743504
M6×140
1箱(100個)
M6
140
1
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743513
M8×115
1箱(50個)
M8
115
1.25
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743522
M10×10
1箱(100個)
M10
10
1.5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743531
M10×105
1箱(30個)
M10
105
1.5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743547
M10×135
1箱(40個)
M10
135
1.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42743556
M10×145
1箱(40個)
M10
145
1.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743565
M12×16
1箱(50個)
M12
16
1.75
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743574
M12×22
1箱(50個)
M12
22
1.75
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743583
M12×95
1箱(25個)
M12
95
1.75
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743592
M12×105
1箱(25個)
M12
105
1.75
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743601
M12×115
1箱(20個)
M12
115
1.75
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743617
M12×145
1箱(25個)
M12
145
1.75
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743626
M14×35
1箱(40個)
M14
35
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743635
M14×55
1箱(25個)
M14
55
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743644
M14×80
1箱(20個)
M14
80
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743653
M14×110
1箱(15個)
M14
110
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743662
M16×85
1箱(15個)
M16
85
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743671
M16×100
1箱(12個)
M16
100
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743687
M16×105
1箱(12個)
M16
105
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743696
M16×110
1箱(12個)
M16
110
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743705
M16×115
1箱(12個)
M16
115
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743714
M16×125
1箱(10個)
M16
125
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
71日以内出荷
返品不可
42743723
M16×130
1箱(10個)
M16
130
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743732
M16×135
1箱(15個)
M16
135
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
71日以内出荷
返品不可
42743741
M16×140
1箱(15個)
M16
140
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42743757
M16×145
1箱(15個)
M16
145
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42743443
M4×125
1箱(100個)
M4
125
0.7
取扱い終了
返品不可
42743766
M20×90
1箱(8個)
M20
90
2.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください