曜日別特売

Dキャップ 菊型黒 (鉄/生地)(小箱)

Dキャップ 菊型黒 (鉄/生地)(小箱) - 大阪魂
呼びM5-16表面処理生地材質(本体)種類菊形寸法D(Φmm)35取付部めねじねじの呼びM6材質(取付部)内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42765152M6-35
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする