大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
Dキャップ 菊型黒 (鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42765152
品番
M6-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び
M5-16
表面処理
生地
材質(本体)
鉄
種類
菊形
寸法D(Φmm)
35
取付部
めねじ
ねじの呼び
M6
材質(取付部)
鉄