プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)

プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質表面処理ユニクロ
全44種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
内容量
44種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42768004M4×81箱(600個)M40.78920
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768013M4×101箱(600個)M40.710920
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768022M4×121箱(600個)M40.712920
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768031M4×151箱(550個)M40.715920
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768047M4×201箱(500個)M40.720920
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768056M4×251箱(400個)M40.725920
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768065M4×301箱(350個)M40.730920
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768074M4×351箱(300個)M40.735920
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768083M5×81箱(400個)M50.889.622
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768092M5×101箱(400個)M50.8109.622
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768101M5×121箱(400個)M50.8129.622
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768117M5×151箱(400個)M50.8159.622
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768126M5×201箱(350個)M50.8209.622
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768135M5×251箱(300個)M50.8259.622
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768144M5×351箱(200個)M50.8359.622
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768153M6×101箱(250個)M61101225
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768162M6×121箱(250個)M61121225
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768171M6×151箱(250個)M61151225
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768187M6×201箱(200個)M61201225
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768196M6×251箱(200個)M61251225
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768205M6×301箱(150個)M61301225
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768214M6×351箱(150個)M61351225
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768223M6×401箱(120個)M61401225
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768232M6×451箱(120個)M61451225
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768241M8×151箱(130個)M81.251515.332
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768257M8×201箱(120個)M81.252015.332
5,398
5,938(税込)
当日出荷
42768266M8×251箱(100個)M81.252515.332
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768275M8×301箱(100個)M81.253015.332
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768284M8×351箱(90個)M81.253515.332
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768293M8×401箱(70個)M81.254015.332
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768302M8×451箱(70個)M81.254515.332
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768311M8×501箱(60個)M81.255015.332
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768327M10×201箱(60個)M101.52019.341
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768336M10×301箱(50個)M101.53019.341
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768345M12×251箱(40個)M121.75252347
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768354M12×301箱(35個)M121.75302347
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
42768363M12×501箱(25個)M121.75502347
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
44251356M8×121箱(140個)M81.251215.332
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251365M8×151箱(170個)M81.25151631
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
44251374M8×201箱(170個)M81.25201631
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
44251383M8×301箱(140個)M81.25301631
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251392M8×351箱(120個)M81.25351631
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
44251401M8×451箱(100個)M81.25451631
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44251417M8×501箱(100個)M81.25501631
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42768363
2019-05-07
用途: 吊り金車の修理
個人のお客様

吊り金車の挟み込みボルト交換用として使用しました。形状、サイズ、ピッチはピッタリです。取り付けてから抜け防止処理をしました。屋外で使う物なので、クロメートが欲しかったのですが、予定納期が10日だったので、ユニクロにしました。

対象商品 : 42768302
2016-05-19
用途: 道楽
サービス業

フツーにいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする