大阪魂
(-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/クローム)(パック品)
材質
黄銅
種別
全ねじ
表面処理
クローム
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42776937
M5×10
1パック(4個)
M5
10
0.8
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42776946
M6×10
1パック(3個)
M6
10
1
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42776955
M8×40
1パック(2個)
M8
40
1.25
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください