大阪魂
Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
寸法H(mm)
27
呼び寸法
8A(1/4)用
山数
20
ねじ長さ(mm)
15
寸法E(mm)
15
寸法P(mm)
21
適合鋼管外径(Φmm)
13.8
寸法R
7.5
ねじの呼び
W1/4
ねじ山種類
ウィット
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42778066
1/4×8A
¥
569
¥
249
アウトレット
¥
274
(税込)
当日出荷
残り14点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください