大阪魂
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)
材質
鉄
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全119種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
長さ(mm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
190
200
210
220
230
250
280
300
ねじピッチ
選択してください
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1個
1箱(6個)
1箱(8個)
1箱(10個)
1箱(12個)
1箱(15個)
1箱(16個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
119種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法a(mm)
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42778102
M16×135
1個
M16
135
2
32
3価ホワイト
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42778111
M20×80
1個
M20
80
2.5
40
3価ホワイト
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42778127
M20×125
1個
M20
125
2.5
40
3価ホワイト
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80726931
M16×145
1箱(12個)
M16
145
2
32
ユニクロ
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262474
10×55
1箱(120個)
M10
55
1.5
20
ユニクロ
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262571
M24×125
1箱(6個)
M24
125
3
48
ユニクロ
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262596
M24×140
1箱(8個)
M24
140
3
48
ユニクロ
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81262666
M10×140
1箱(50個)
M10
140
1.5
20
ユニクロ
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262684
M10×150
1箱(40個)
M10
150
1.5
20
ユニクロ
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262702
M10×35
1箱(150個)
M10
35
1.5
20
ユニクロ
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262806
M10×85
1箱(60個)
M10
85
1.5
20
ユニクロ
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262824
M12×105
1箱(40個)
M12
105
1.75
26
ユニクロ
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262876
M12×115
1箱(30個)
M12
115
1.75
26
ユニクロ
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81262894
M12×135
1箱(30個)
M12
135
1.75
26
ユニクロ
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262921
M12×145
1箱(25個)
M12
145
1.75
26
ユニクロ
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81262964
M12×40
1箱(60個)
M12
40
1.75
26
ユニクロ
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263095
M14×100
1箱(30個)
M14
100
2
28
ユニクロ
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263113
M14×120
1箱(20個)
M14
120
2
28
ユニクロ
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263147
M14×130
1箱(20個)
M14
130
2
28
ユニクロ
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263165
M14×150
1箱(20個)
M14
150
2
28
ユニクロ
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263217
M14×90
1箱(35個)
M14
90
2
28
ユニクロ
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81263323
M16×50
1箱(40個)
M16
50
2
32
ユニクロ
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263341
M16×55
1箱(40個)
M16
55
2
32
ユニクロ
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263375
M16×65
1箱(30個)
M16
65
2
32
ユニクロ
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263436
M18×100
1箱(15個)
M18
100
2.5
38
ユニクロ
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263463
M18×120
1箱(15個)
M18
120
2.5
38
ユニクロ
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263481
M18×130
1箱(15個)
M18
130
2.5
38
ユニクロ
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263506
M18×135
1箱(10個)
M18
135
2.5
38
ユニクロ
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81263524
M18×150
1箱(10個)
M18
150
2.5
38
ユニクロ
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81263551
M20×105
1箱(15個)
M20
105
2.5
40
ユニクロ
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263664
M20×140
1箱(10個)
M20
140
2.5
40
ユニクロ
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263682
M20×145
1箱(10個)
M20
145
2.5
40
ユニクロ
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263917
M20×70
1箱(20個)
M20
70
2.5
40
ユニクロ
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263935
M20×75
1箱(20個)
M20
75
2.5
40
ユニクロ
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81263987
M20×85
1箱(20個)
M20
85
2.5
40
ユニクロ
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264005
M20×95
1箱(16個)
M20
95
2.5
40
ユニクロ
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264057
M22×110
1箱(12個)
M22
110
2.5
42
ユニクロ
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264075
M22×115
1箱(10個)
M22
115
2.5
42
ユニクロ
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81264312
M22×120
1箱(10個)
M22
120
2.5
42
ユニクロ
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81264337
M22×125
1箱(10個)
M22
125
2.5
42
ユニクロ
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264364
M22×130
1箱(10個)
M22
130
2.5
42
ユニクロ
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81264407
M22×145
1箱(8個)
M22
145
2.5
42
ユニクロ
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264434
M22×150
1箱(8個)
M22
150
2.5
42
ユニクロ
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264452
M22×160
1箱(8個)
M22
160
2.5
42
ユニクロ
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81264477
M22×170
1箱(8個)
M22
170
2.5
42
ユニクロ
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81264504
M22×180
1箱(8個)
M22
180
2.5
42
ユニクロ
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81264522
M22×200
1箱(8個)
M22
200
2.5
42
ユニクロ
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81264547
M22×220
1箱(8個)
M22
220
2.5
42
ユニクロ
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81264565
M22×250
1箱(8個)
M22
250
2.5
42
ユニクロ
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81264592
M22×300
1箱(8個)
M22
300
2.5
42
ユニクロ
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ