大阪魂
強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/ユニクロ)
(2件のレビュー)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42778197
M14×50
M14
50
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
42778206
M20×85
M20
85
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください