曜日別特売

強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地)

強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地) - 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地) - 大阪魂
(1件のレビュー)
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法S(mm)19表面処理生地頭部形状六角寸法K(mm)8寸法ds(mm)12ねじ山種類メートル細目内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42778346M12×4040
599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
42778355M12×4545
429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
42778364M12×5050
459
369
アウトレット
406(税込)
当日出荷
残り4点です
4222730612×55 P1.555
439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
4222731512×60 P1.560
479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42227315
2022-09-20
用途: 機械組み立ての工具として購入
自動車・二輪車・自転車関連業

本来SSTが必要な部分の、SST取り付け穴を利用して組み立てるのに使用しました
正直な話をするともっと首下が長い物が欲しかったのですが、ネジピッチやネジ強度を考慮するとマイナーな物なのでこちらが買えただけでも助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2554:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする