大阪魂
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(細目P=1.25)(鉄/生地)(パック品)
(2件のレビュー)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1パック(2個)
関連資料:
(0.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42778373
M10×65
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください