大阪魂
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
色
黒
寸法S(mm)
30
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約34.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
関連資料:
(0.23MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42778382
M20×130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください