大阪魂
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)(パック品)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42778775
M8×45
1パック(4個)
M8
45
1.25
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42778784
M8×50
1パック(4個)
M8
50
1.25
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42778793
M12×45
1パック(2個)
M12
45
1.75
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください