曜日別特売

強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)

強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒) - 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒) - 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒) - 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒) - 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒) - 大阪魂
(11件のレビュー)
材質種別全ねじ表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42778811M8×351パック(4個)M8351.25
569
626(税込)
当日出荷
42778827M8×401パック(4個)M8401.25
609
670(税込)
当日出荷
42778836M8×501パック(3個)M8501.25
569
626(税込)
当日出荷
42778845M8×551パック(3個)M8551.25
579
637(税込)
当日出荷
42778854M10×401パック(3個)M10401.5
679
747(税込)
当日出荷
42778863M10×451パック(3個)M10451.5
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
42778872M10×601パック(2個)M10601.5
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
42778881M10×701パック(2個)M10701.5
689
758(税込)
当日出荷
42778897M12×401パック(2個)M12401.75
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
42778906M12×451パック(2個)M12451.75
699
769(税込)
当日出荷
42778915M12×551パック(2個)M12551.75
819
901(税込)
当日出荷
42778924M12×651パック(2個)M12651.75
919
1,011(税込)
当日出荷
42778933M12×701パック(2個)M12701.75
729
802(税込)
当日出荷
42778942M12×851個M12851.75
519
571(税込)
当日出荷
42778951M16×651個M16652
599
659(税込)
当日出荷
42778967M16×951個M16952
759
835(税込)
当日出荷
42778976M20×701個M20702.5
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42778942
2024-03-21
用途: 大型トラクターへの部品の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

振動が大きい場所への重量物の固定用に、以前は軟鉄製の一番安いボルトを使っていたが続々と折れてしまった。そのため強度の高いこのボルトを使用。もう少し長期間の観察が必要だが大丈夫そう。

対象商品 : 42778872
2023-05-29
用途: 自動車のメンテナンス

負荷が大きいところの使用でしたので強度的に高いので少し安心です。

対象商品 : 42778967
2022-01-21
用途: ミニユンボのクローラー調整に
看板工房 どい

ミニユンボのクローラー調整に使いました
特に問題なくあとは耐久性に期待しています

対象商品 : 42778827
2020-12-21
用途: 純正品ですので何の問題もなく使用できます。すぐに届きましたので助かりました。
自動車・二輪車・自転車関連業

必要本数だけ購入することができて余計な出費を抑えることができました。

対象商品 : 42778967
2018-04-03
用途: 工作治具用

自作ネジジャッキを作る為に購入。問題無く使えます。このサイズは近くのホームセンターに無く、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42778811
2017-08-07
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

自動車のブレーキローターの取り外し等に使用。
1本単位で購入できるので便利

1が参考にしています
対象商品 : 42778933
2017-05-29
用途: 工具制作

ベアリングホルダー抜きの工具に使用しています。
強度も問題ありません。
太さや長さも種類が多いので、助かります。

対象商品 : 42778836
2018-03-14
用途: 保有車両整備等
建設業・工事業

こういった小物をばら売りしていただいているのでとても助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2174:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする