大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)(パック品)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42778985
M6×10
1パック(11個)
全ねじ
M6
10
1
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42778994
M6×25
1パック(8個)
半ねじ
M6
25
1
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42779003
M8×15
1パック(6個)
全ねじ
M8
15
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42779012
M8×16
1パック(6個)
全ねじ
M8
16
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42779021
M8×30
1パック(4個)
半ねじ
M8
30
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42779037
M8×40
1パック(4個)
半ねじ
M8
40
1.25
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42779046
M8×45
1パック(3個)
半ねじ
M8
45
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42779055
M8×50
1パック(3個)
半ねじ
M8
50
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42779064
M10×30
1パック(3個)
半ねじ
M10
30
1.5
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42779073
M10×35
1パック(3個)
半ねじ
M10
35
1.5
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42779082
M10×45
1パック(2個)
半ねじ
M10
45
1.5
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42779091
M12×25
1パック(2個)
全ねじ
M12
25
1.75
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42779107
M12×35
1パック(2個)
半ねじ
M12
35
1.75
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42779116
M12×45
1パック(2個)
半ねじ
M12
45
1.75
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42779125
M12×50
1パック(2個)
半ねじ
M12
50
1.75
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください