大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)(パック品)
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
寸法S(mm)
10
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約11.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
寸法ds(mm)
6
ねじ長さb(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42779204
M6×12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください