大阪魂
強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品)
表面処理
三価ブラック
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
種別
全ねじ
色
黒
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42780534
M8×20
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください