大阪魂
強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
材質
鉄
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42780543
M6×15
1パック(16個)
M6
15
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42780552
M6×16
1パック(16個)
M6
16
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42780561
M8×25
1パック(7個)
M8
25
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42780577
M14×30
1パック(2個)
M14
30
2
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
42780586
M20×40
1個
M20
40
2.5
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください