大阪魂
強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42780604
M10×16
1パック(6個)
M10
16
1.5
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42780613
M22×50
1個
M22
50
2.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください