大阪魂
六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/生地)
(2件のレビュー)
種別
-
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
全32種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8
3/4
長さ(inch)
選択してください
1-1/2
1-3/4
2-1/4
2-1/2
2-3/4
3
3-1/4
3-1/2
4
4-1/2
5
6
山数
選択してください
10
11
13
14
16
18
20
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(6個)
1個
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(inch)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42784865
1/4×1"3/4
1パック(6個)
1/4
1-3/4
20
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42784874
1/4×3"
1パック(4個)
1/4
3
20
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42784883
5/16×1"3/4
1パック(4個)
5/16
1-3/4
18
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42784892
5/16×2"1/4
1パック(3個)
5/16
2-1/4
18
¥
569
¥
626
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
42784901
5/16×2"1/2
1パック(3個)
5/16
2-1/2
18
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42784917
5/16×3"
1パック(3個)
5/16
3
18
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42784926
3/8×2"1/4
1パック(3個)
3/8
2-1/4
16
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42784935
3/8×2"1/2
1パック(2個)
3/8
2-1/2
16
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42784944
3/8×2"3/4
1パック(2個)
3/8
2-3/4
16
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42784953
3/8×3"1/2
1パック(2個)
3/8
3-1/2
16
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42784962
3/8×4"
1パック(2個)
3/8
4
16
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42784971
3/8×4"1/2
1個
3/8
4-1/2
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42784987
3/8×5"
1個
3/8
5
16
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42784996
7/16×3"
1パック(2個)
7/16
3
14
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42785005
1/2×3"1/4
1個
1/2
3-1/4
13
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785014
1/2×4"1/2
1個
1/2
4-1/2
13
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785023
1/2×6"
1個
1/2
6
13
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
42785032
5/8×1"1/2
1個
5/8
1-1/2
11
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785041
5/8×1"3/4
1個
5/8
1-3/4
11
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785057
5/8×2"1/4
1個
5/8
2-1/4
11
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785066
5/8×2"3/4
1個
5/8
2-3/4
11
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785075
5/8×3"
1個
5/8
3
11
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785084
5/8×3"1/2
1個
5/8
3-1/2
11
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785093
5/8×4"1/2
1個
5/8
4-1/2
11
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785102
5/8×5"
1個
5/8
5
11
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785111
3/4×1"1/2
1個
3/4
1-1/2
10
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785127
3/4×1"3/4
1個
3/4
1-3/4
10
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785136
3/4×3"
1個
3/4
3
10
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785145
3/4×3"1/4
1個
3/4
3-1/4
10
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785154
3/4×3"1/2
1個
3/4
3-1/2
10
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785163
3/4×4"
1個
3/4
4
10
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42785172
3/4×4"1/2
1個
3/4
4-1/2
10
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください