曜日別特売

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂
(9件のレビュー)
材質種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(山数/inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427855473/16×321パック(15個)W3/163224
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
427855563/16×381パック(13個)W3/163824
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
427855653/16×501パック(11個)W3/165024
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
427855831/4×101パック(23個)W1/41020
468
515(税込)
当日出荷
427855921/4×161パック(22個)W1/41620
468
515(税込)
当日出荷
427856011/4×201パック(22個)W1/42020
468
515(税込)
当日出荷
427856171/4×251パック(19個)W1/42520
478
526(税込)
当日出荷
427856261/4×321パック(18個)W1/43220
478
526(税込)
当日出荷
427856351/4×381パック(14個)W1/43820
468
515(税込)
当日出荷
427856441/4×451パック(14個)W1/44520
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
427856531/4×501パック(13個)W1/45020
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
427856621/4×651パック(9個)W1/46520
478
526(税込)
3日以内出荷
返品不可
427856711/4×751パック(8個)W1/47520
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
427856871/4×901パック(4個)W1/49020
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
427856965/16×161パック(14個)W5/161618
468
515(税込)
当日出荷
427857055/16×201パック(14個)W5/162018
478
526(税込)
当日出荷
427857145/16×251パック(12個)W5/162518
468
515(税込)
当日出荷
427857235/16×321パック(11個)W5/163218
468
515(税込)
当日出荷
427857325/16×381パック(9個)W5/163818
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
427857415/16×451パック(9個)W5/164518
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
427857575/16×501パック(8個)W5/165018
478
526(税込)
当日出荷
427857665/16×651パック(6個)W5/166518
468
515(税込)
4日以内出荷
返品不可
427857755/16×751パック(6個)W5/167518
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
427857845/16×901パック(4個)W5/169018
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
427857935/16×1001パック(4個)W5/1610018
468
515(税込)
当日出荷
427858023/8×121パック(8個)W3/81216
299
329(税込)
当日出荷
427858113/8×161パック(10個)W3/81616
オープン
329
362(税込)
当日出荷
427858273/8×201パック(9個)W3/82016
468
515(税込)
当日出荷
427858363/8×251パック(8個)W3/82516
468
515(税込)
当日出荷
427858453/8×321パック(8個)W3/83216
468
515(税込)
当日出荷
427858543/8×381パック(7個)W3/83816
478
526(税込)
当日出荷
427858633/8×451パック(6個)W3/84516
468
515(税込)
当日出荷
427858723/8×501パック(6個)W3/85016
468
515(税込)
当日出荷
427858813/8×651パック(5個)W3/86516
478
526(税込)
当日出荷
427858973/8×751パック(4個)W3/87516
468
515(税込)
当日出荷
427859063/8×901パック(3個)W3/89016
468
515(税込)
当日出荷
427859153/8×1001パック(3個)W3/810016
468
515(税込)
当日出荷
427859241/2×201パック(4個)W1/22012
468
515(税込)
当日出荷
427859331/2×251パック(4個)W1/22512
468
515(税込)
当日出荷
427859421/2×321パック(4個)W1/23212
478
526(税込)
当日出荷
427859511/2×351パック(4個)W1/23512
689
758(税込)
当日出荷
427859671/2×381パック(3個)W1/23812
468
515(税込)
当日出荷
427859761/2×451パック(3個)W1/24512
468
515(税込)
当日出荷
427859851/2×501パック(3個)W1/25012
478
526(税込)
当日出荷
427859941/2×651パック(3個)W1/26512
468
515(税込)
当日出荷
427860031/2×751パック(2個)W1/27512
468
515(税込)
当日出荷
427860121/2×901パック(2個)W1/29012
468
515(税込)
当日出荷
427860215/8×251パック(2個)W5/82511
468
515(税込)
当日出荷
427860375/8×321パック(2個)W5/83211
468
515(税込)
当日出荷
427860465/8×381パック(2個)W5/83811
478
526(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: ピーコン後を利用した棚設置
税理士法人フロイデサービス業

品質・強度問題無しです
送付も早くて迅速に作業完了できました
有り難うございます

対象商品 : 42785811
2023-10-16
用途: 欧米の機械を触る時に!

モノタロウさんのお陰で古い機械のボルトも躊躇せずに壊します&炙ります→新品のネジを少量注文出来るお陰です。インチねじ等は本当に助かります。これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 42786082
2023-01-20
用途: アンカーに使う
サービス業

近所のホームセンター2軒は、W5/8”のアンカーを扱っておきながら、同サイズのボルトを置いていない。(取り寄せはできるらしいけど)
なのでこちらで購入。

対象商品 : 42785696
2021-12-19
用途: ネジ止め
サービス業

ウィットネジは大きめのホームセンターでも見つけることが難しいので、非常に助かります。サイズも豊富でありがたいです。

対象商品 : 42785741
2021-04-25
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンターではこのような特殊なねじは売っていません。とても助かります。

対象商品 : 42785976
2022-01-05
用途: 電動工具のハンドル自作
エステック株式会社

日立工機の古いディスクグラインダー(G18SH)に自作のハンドルを取りつけるために購入。古いタイプはサイドハンドルの取付ネジがウィット規格になっている。ホームセンターでパック品を買うと、残ったネジが無駄になるので、バラ買いできるモノタロウで購入した。

対象商品 : 42785915
2018-11-14
用途: 照明器具の取付

この製品は、品質も良く、価格も手頃なので、いつも利用させていただいております。

対象商品 : 42785714
2018-04-19
用途: メンテナンス

近所の店になかったので購入。お手頃価格で満足です。
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
699:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする