曜日別特売

六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト)

六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
(5件のレビュー)
材質種別全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42786484M8×151パック(7個)M8151
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786493M8×161パック(7個)M8161
559
615(税込)
当日出荷
42786502M8×301パック(6個)M8301
559
615(税込)
当日出荷
42786511M10×161パック(6個)M10161.25
559
615(税込)
当日出荷
42786527M10×181パック(5個)M10181.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786536M10×201パック(5個)M10201.25
559
615(税込)
当日出荷
42786545M10×301パック(4個)M10301.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786554M10×351パック(4個)M10351.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786563M10×401パック(4個)M10401.25
559
615(税込)
当日出荷
42786572M10×451パック(4個)M10451.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786581M10×501パック(3個)M10501.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786597M10×551パック(3個)M10551.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786606M10×601パック(3個)M10601.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786615M10×651パック(3個)M10651.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786624M10×701パック(3個)M10701.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786633M10×751パック(2個)M10751.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786642M12×201パック(3個)M12201.25
559
615(税込)
当日出荷
42786651M12×301パック(3個)M12301.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786667M12×351パック(3個)M12351.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786676M12×401パック(3個)M12401.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786685M12×501パック(2個)M12501.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786694M14×301パック(2個)M14301.5
599
659(税込)
当日出荷
42786712M16×201パック(2個)M16201.5
509
560(税込)
当日出荷
42786721M16×251パック(2個)M16251.5
509
560(税込)
当日出荷
42786737M16×401個M16401.5
569
626(税込)
当日出荷
4224707310×151パック(5個)M10151.25
559
615(税込)
当日出荷
4224708210×251パック(5個)M10251.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224709112×251パック(3個)M12251.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
4224710712×451パック(2個)M12451.25
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786703M14×451パック(2個)M14451.5
取扱い終了
返品不可
43737206M20×451個M20451.5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42786694
2023-07-16
用途: トラクターコバシロータリーの爪を固定するため
小林農園農・林・水産業

耕起中にロータリーから異音が出て確認したところ、爪を固定するボルトが外れてなくなっていました。農機屋に行ってみましたがM14のネジは置いてありません。販売店のヤンマーに注文したところ1本300円送料が1280円でした。農作業は継続していますのでヤンマーに注文し3日後には入手することができました。しかーしモノタロウなら3500円以上で送料無料になります。今後のことも考えてボルト、ナット、ワッシャーの6セットを後日モノタロウに発注し現在予備として保管しています。

対象商品 : 42786493
2022-03-25
用途: 車両メインテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

表示の画像と違い、ボルトの頭に大きな“M”の文字があり困っています。

2が参考にしています
対象商品 : 42247073
2018-07-10
用途: バイクの部品
金融・保険業

サイズが長かったので少し縮めてカットして使用しました、後5mm短いサイズがあればベストです

対象商品 : 42786545
2016-10-15
用途: オートバイのねじの交換

細目でこのスパナサイズのものを探していました。最高です。ちなみにスパナサイズは17ミリです。

1が参考にしています
対象商品 : 42786545
2013-10-17
用途: 車の外装部品取り付けに使用

いつも、少量多品種の注文でも迅速な対応に感謝してます。
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
2241:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする