六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ)

六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(30件のレビュー)
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42786947M8×401パック(5個)M8401
559
615(税込)
当日出荷
42786956M8×501パック(4個)M8501
559
615(税込)
当日出荷
42786965M10×161パック(8個)M10161.25
559
615(税込)
当日出荷
42786974M10×181パック(8個)M10181.25
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
42786983M10×201パック(8個)M10201.25
609
670(税込)
当日出荷
42786992M10×251パック(7個)M10251.25
589
648(税込)
当日出荷
42787001M10×301パック(7個)M10301.25
629
692(税込)
当日出荷
42787017M10×351パック(6個)M10351.25
589
648(税込)
当日出荷
42787026M10×401パック(6個)M10401.25
639
703(税込)
当日出荷
42787035M10×451パック(5個)M10451.25
569
626(税込)
当日出荷
42787044M10×501パック(5個)M10501.25
599
659(税込)
当日出荷
42787053M10×601パック(4個)M10601.25
559
615(税込)
当日出荷
42787062M10×651パック(4個)M10651.25
569
626(税込)
当日出荷
42787071M10×701パック(4個)M10701.25
599
659(税込)
当日出荷
42787087M10×751パック(4個)M10751.25
639
703(税込)
当日出荷
42787096M12×201パック(4個)M12201.25
559
615(税込)
当日出荷
42787105M12×301パック(4個)M12301.25
619
681(税込)
当日出荷
42787114M12×351パック(4個)M12351.25
649
714(税込)
当日出荷
42787123M12×401パック(3個)M12401.25
559
615(税込)
当日出荷
42787132M12×501パック(3個)M12501.25
599
659(税込)
当日出荷
4224704614×451パック(2個)M14451.5
719
791(税込)
当日出荷
4224705516×351パック(2個)M16351.5
579
637(税込)
当日出荷
4224706416×501個M16501.5
589
648(税込)
当日出荷
43740112M20×451個M20451.5
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: ハブボルト延長用
操縦桿工房

ホームセンターなどでは入手困難な細目ですがこちらでは問題なく入手できるのが有難いです。比較的安価で加工性が良い。

2025-02-16
用途: 自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のマフラー接合部に使用しています。日産系はこのサイズが使われていますが、ホムセンには置いていないのでモノタロウで購入でき助かります。

対象商品 : 42787017
2023-11-08
用途: バイクのミラー取り付けボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのミラー取り付けに使用する為購入。バイクのボルトは細目が使われてますがホームセンターには置いてない場合が多いので助かります。

対象商品 : 42247064
2022-08-28
用途: 機械のメンテナンス

離島在住で近くに細目が売っていないので助かりました

対象商品 : 42786983
2022-02-05
用途: ホイールカバーの取り付け

細目ボルトはホームセンターでは在庫で置いていないことが多いので、助かります。

対象商品 : 42787044
2021-09-30
用途: メンテナンス
KHT7171卸売・小売業

細目のボルトはホームセンターでは入手できない為 こちらの商品を利用させて頂いてます!

対象商品 : 42787105
2021-12-07
用途: フックの取付に

ミニローダーにフックを取付けとき使用
仕上げも良く問題は有りません。

対象商品 : 42247064
2021-01-21
用途: オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

クランクシャフト左側に付いているローターを外すのに使いました。専用工具の代用ですが作業に問題なく外れました。安価で対応できて良かったです。
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
998:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする