曜日別特売

六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/3価ホワイト)(パック品)

六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/3価ホワイト)(パック品) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/3価ホワイト)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
ねじの呼びW3/8材質山数16種別全ねじ寸法S(mm)17表面処理3価ホワイト頭部形状六角寸法K(mm)6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427871413/8×201パック(6個)20
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
427871573/8×251パック(6個)25
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
427871663/8×321パック(5個)32
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42787157
2022-10-17
用途: 吊り金具への締結用

吊り金具へエアーホースリールを取り付けるために使用。6本中2本のねじ山がつぶれていたため手締めではボルトが入りきらず、ダイスでさらえてから使う手間が掛かりました。
粗暴に扱うとネジ山に傷が入り現場で余分な作業が出てくるので保管を含め丁寧な扱いをお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4118:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする