曜日別特売

六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)

六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) - 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) - 大阪魂
(1件のレビュー)
表面処理茶ブロンズ
全25種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42788277M4×351パック(8個)ステンレスM4六角全ねじ350.7メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788286M5×701パック(4個)ステンレスM5六角全ねじ700.8メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788295M6×141パック(13個)ステンレスM6六角全ねじ141メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788304M6×161パック(13個)ステンレスM6六角全ねじ161メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788313M6×351パック(8個)ステンレスM6六角全ねじ351メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788322M6×451パック(7個)ステンレスM6六角全ねじ451メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788331M6×501パック(6個)ステンレスM6六角全ねじ501メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788347M6×551パック(5個)ステンレスM6六角全ねじ551メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788356M6×701パック(4個)ステンレスM6六角全ねじ701メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788365M6×751パック(4個)ステンレスM6六角全ねじ751メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788374M8×141パック(6個)ステンレスM8六角全ねじ141.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788383M8×161パック(6個)ステンレスM8六角全ねじ161.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788392M8×221パック(5個)ステンレスM8六角全ねじ221.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788401M8×401パック(4個)ステンレスM8六角全ねじ401.25メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788426M10×351パック(3個)ステンレスM10六角全ねじ351.5メートル並目
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788435M10×401パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ401.5メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788444M10×451パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ451.5メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788453M10×501パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ501.5メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788462M10×601パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ601.5メートル並目
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788471M10×701パック(2個)ステンレスM10六角全ねじ701.5メートル並目
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788487M10×1001個ステンレスM10六角全ねじ1001.5メートル並目
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788496M12×251パック(2個)ステンレスM12六角全ねじ251.75メートル並目
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788505M12×351パック(2個)ステンレスM12六角全ねじ351.75メートル並目
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788514M12×401パック(2個)ステンレスM12六角全ねじ401.75メートル並目
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
42788417M8×901パック(2個)ステンレスM8六角全ねじ901.25メートル並目
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42788286
2021-11-25
用途: 車のメンテナンス
製造業

満足して居ります
色も良く、直ぐに色落ちが無いと思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
603:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする