曜日別特売

六角ボルト 半ねじ 細目・P-1.5(鉄/3価ホワイト)(パック品)

六角ボルト 半ねじ 細目・P-1.5(鉄/3価ホワイト)(パック品) - 大阪魂
(2件のレビュー)
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.5種別半ねじねじ長さ(mm)30表面処理3価ホワイト頭部形状六角二面幅(mm)19ねじ山種類メートル細目内容量1パック(2個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42790221M12×4545
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790237M12×5050
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790246M12×6060
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42790237
2022-06-08
用途: 自動車整備
サービス業

タイヤローテーション時ハブボルトタイプの車だと位置決めがしずらく頭を取って使っています。

対象商品 : 42790237
2014-03-23
用途: 自動車修理

M12を購入したかったのですが、
対辺が17か19か表記が無く購入できません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

19㎜でございます。
サイト追記するように致します。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4488:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする