曜日別特売

六角ボルト 半ねじ(SUS316/生地)

六角ボルト 半ねじ(SUS316/生地) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316/生地) - 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316/生地) - 大阪魂
表面処理生地内容量1個
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
種別
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ山種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42790316M10×50SUS316M10六角半ねじ501.5メートル並目
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790325M12×55SUS316M12六角半ねじ551.75メートル並目
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790334M12×65SUS316M12六角半ねじ651.75メートル並目
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790343M12×80SUS316M12六角半ねじ801.75メートル並目
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790352M12×85SUS316M12六角半ねじ851.75メートル並目
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790361M12×90SUS316M12六角半ねじ901.75メートル並目
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790386M16×80SUS316M16六角半ねじ802メートル並目
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790395M20×55SUS316M20六角半ねじ552.5メートル並目
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790404M20×80SUS316M20六角半ねじ802.5メートル並目
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790413M20×90SUS316M20六角半ねじ902.5メートル並目
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790422M20×100SUS316M20六角半ねじ1002.5メートル並目
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
42790307M10×40SUS316M10六角半ねじ401.5メートル並目
取扱い終了
返品不可
42790377M16×75SUS316M16六角半ねじ752メートル並目
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4450:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする